{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | DAH81 | |
| Herstellerbezeichnung | DAH81.HD.25.110; HYDRODEHNADAPTER | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Kegel-Hohlschaft HSK; Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard; glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 25 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 63 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft | 25 mm | |
| Spanndurchmesser min. | 24 mm | |
| Spanndurchmesser max. | 26 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig | 52 mm | |
| Körperlänge werkzeugseitig | 52 mm | |
| Bauform | standard | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Hydrodehnspannfutter | |
| Länge gesamt | 167 mm | |
| Höhe gesamt | 31 mm | |
| Breite gesamt | 56 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | gehärtet | |
| Inhalt | 1 St. |
| Cod articol | 545.62.017 | |
| EAN / GTIN | 4047109316553 | |
| Număr producător | 8432725800 | |
| L-Număr | L23130 9 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |