Vise jaws with magnetic strip, aluminum, smooth, 125 mm

Nr art.: 545-125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 545-125
EAN / GTIN 4027474929091
Numer producenta 545-125
Numer L L80010 103074
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The smooth, aluminum jaws of the vise with magnet strips can be combined with the series 520, 525, and 530 to make them more durable and robust. Due to the smooth and soft clamping surface of the aluminum, even sensitive workpieces can be held gently.
  • High-quality material and simple assembly
  • The magnetic strips prevent the continuous slipping of the clamping jaws when loosening and tightening the vise.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)