• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Bankschroefbekken met magneetstrip, aluminium, glad, 125 mm

Artikelnummer: 545-125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 545-125
EAN/GTIN 4027474929091
Nummer fabrikant 545-125
L-nummer L80010 103074
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De gladde, uit aluminium bestaande bankschroefbekken met magneetstrip kunnen samen met de series 520, 525 en 530 gecombineerd worden, om deze duurzamer en robuuster te maken. Door het gladde en zachte klemoppervlak van aluminium kunnen ook gevoelige werkstukken voorzichtig geklemd worden.
  • Hoogwaardig materiaal en eenvoudige montage
  • De magnetische strips voorkomen dat beschermbekken voortdurend wegglijden bij het openen en sluiten van de bankschroef

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan