Mandíbulas de tornillo de banco con cinta magnética, aluminio, liso, 125 mm

Número de artículo: 545-125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 545-125
EAN / GTIN 4027474929091
Número del fabricante 545-125
Número L L80010 103074
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de tornillo lisas de aluminio con tiras magnéticas se pueden combinar con las series 520, 525 y 530 para hacerlas más duraderas y robustas. Gracias a la superficie de sujeción lisa y suave del aluminio, también se pueden sujetar con cuidado las piezas delicadas.
  • Material de alta calidad y fácil montaje
  • Los imanes evitan que las mordazas protectoras se deslicen constantemente al abrir y cerrar el tornillo de banco.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)