• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstockbacken mit Magnetstreifen, Aluminium, glatt, 125 mm

Artikel-Nr.: 545-125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 545-125
EAN / GTIN 4027474929091
Herstellernummer 545-125
L-Nummer L80010 103074
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die glatten, aus Aluminium bestehenden Schraubstockbacken mit Magnetstreifen können gemeinsam mit den Baureihen 520, 525 und 530 kombiniert werden, um diese langlebiger und robuster zu machen. Durch die glatte und weiche Spannfläche des Aluminiums können auch empfindliche Werkstücke schonend eingespannt werden.
  • Hochwertiges Material und einfache Montage
  • Die Magnetstreifen verhindern das andauernde Abrutschen von Schutzbacken beim Aus- und Zudrehen des Schraubstocks

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl