Cyfrowy czujnik zegarowy ID-B, IP66, 5 m

Nr art.: 543-580
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
  • stopień ochrony IP: IP 66
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
stopień ochrony IP IP 66
Technika pomiarowa digital
Rodzaj produktu dial gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 543-580
EAN / GTIN 4946368554228
Numer producenta 543-580
Numer L L40010 3772
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Czujnik zegarowy z trzpieniem pomiarowym z tyłu. Solidny i wytrzymały. Czujnik zegarowy ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 oferuje następujące zalety: Śruba pomiarowa z tyłu, widok z góry. Smukła konstrukcja, idealna do pomiarów wielopunktowych. Wyposażony w system ABSOLUTE. Po włączeniu zasilania nie trzeba ponownie ustawiać punktu odniesienia. Doskonała odporność na wnikanie wody i pyłu (stopień ochrony IP66). Umożliwia montaż w maszynach produkcyjnych lub w innych trudnych warunkach otoczenia. Elastyczne możliwości montażu dzięki możliwości zmiany orientacji wyświetlacza. Wizualne sygnalizowanie przekroczenia górnej lub dolnej granicy tolerancji.

Cecha szcz.:

  • Alarm: Niskie napięcie, błąd liczenia, błąd przepełnienia, błąd wprowadzenia tolerancji
  • Wskazanie: Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr: 6,2 mm
  • Żywotność baterii: ok. 7000 godzin
  • DATA/HOLD: Tak
  • Wyjście danych Digimatic: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Wagi cyfrowe: Enkoder absolutny liniowy z czujnikiem elektrostatycznym
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Zewnętrzne, PRESET/ZERO: Tak
  • Ocena GO/+/-NG: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE (cały zakres pomiarowy): 0,02 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,19 X 0,108 X 0,075 M
  • H MPE (przedział odwrócenia): 0,02 mm
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 5
  • Wkładki pomiarowe: Kulka z węglika spiekanego, gwint M 2,5 x 0,45 mm
  • nacisk pomiarowy:
  • Siła pomiarowa MPL: ≤2,0 N/mm²
  • Model: ID-B1005
  • ON/OFF: Tak
  • R MPE (powtarzalność): 0,01 mm
  • Chwyt ∅: 8 mm
  • Stopień ochrony: IP66
  • Typ: DIN ISO
  • Możliwość zmiany kierunku liczenia: Tak
  • odczyt: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including SR44 battery, certificate of inspection