Descriere:
Un ceas comparator robust și rezistent. Comparatorul ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 are afișarea cu vedere de sus. Design subțire, ideal pentru măsurători în mai multe puncte. Echipat cu sistemul ABSOLUTE. Punctul zero nu trebuie să fie setat din nou la repornire. Rezistență excelentă la apă și a prafului (IP66). Permite instalarea în mașini de prelucrare unde se folosesc lichide de răcire. Opțiune de instalare flexibilă a displayului comutabil. Indicare GO/±NG.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniul de măsurare: 5 mm
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: 0,02 mm
Scară: Encoder liniar capacitiv ABSOLUTE
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor: 6,2 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 7000 de ore