Descrizione:
Un comparatore a quadrante con un pistone sul retro. Robusto e resistente. Il comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 offre i seguenti vantaggi: Pistone posteriore, display come vista dall'alto Design sottile, ideale per misurazioni multipunto Dotato del sistema ABSOLUTE. Non è necessario impostare nuovamente il punto di riferimento dopo l'accensione. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP66). Consente l'installazione in macchine di produzione o altre condizioni ambientali difficili Opzione di installazione flessibile grazie all'orientamento commutabile del display. Visualizzazione grafica quando la tolleranza viene superata o non raggiunta.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Direzione di conteggio commutabile: Sì
Campo di misura: 5 mm
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: 0,02 mm
Scala: Encoder lineare capacitivo ABSOLUTE
Display: LCD, altezza cifre: 6,2 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Inclusa la batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 7000 ore