Jyrsintappi Z3 − keskitiheä, lastunmurtaja C0820

Tuote nro.: 540800 C0820
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z3-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z3
Hammastustyyppi lastunmurtaja
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine HSS
Muoto C0820
Muodon kuvaus Lieriömäinen (WRC)
Pään ⌀ 8 mm
Pään pituus 20 mm
Kokonaispituus 60 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540800 C0820
EAN / GTIN 4045197156075

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 6 mm.
HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää.
Muoto: lieriömäinen (WRC).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin