Pilniki obrotowe Z3 − średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: AS0616

Nr art.: 540800 AS0616
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
360 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • ⌀ chwytu: 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z3
oznaczenie uzębienia Z3
rodzaj uzębienia z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia średnia
Materiał ostrza HSS
Kształt AS0616
Opis kształtu Walec z uzębieniem czołowym
⌀ główki 6 mm
długość główki 16 mm
długość całkowita 58 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540800 AS0616
EAN / GTIN 4045197156020
Numer producenta 540800 AS0616
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 6 mm.
frezy rotacyjne ze stali szybkotnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.