• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilniki obrotowe Z9 − bardzo zgrubne (metale nieżelazne/Al), HM, Typ: C1225

Nr art.: 540709 C1225
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
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
nie
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Średnica trzonka DS
6 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Zahnung Z9
Oznaczenie producenta
C1225
Średnica skrawania Dc
12 mm
Długość bijaka L3
25 mm
Kierunek skrętu
prawe
Kształt pilnika obrotowego
Pilnik obrotowy, kształt walcowy zaokrąglony
Rodzaj uzębienia
Uzębienie pojedyncze
Stopień wielkości uzębienia
bardzo zgrubne
Materiał skrawający
HM
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne)
Powłoka
bez powłoki
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L
65 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Rodzaj produktu
Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540709 C1225
EAN / GTIN 4045197522481
Numer producenta 540709 C1225
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 6 mm.
frezy trzpieniowe GARANT z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwytu. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM.
Kształt C walcowy zaokrąglony (WRC)

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.