• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw pilników obrotowych, 8-elem., Z9 − bardzo zgrubne (metale nieżelazne/Al), HM, liczba frezów rotacyjnych: 8

Nr art.: 541460 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba frezów rotacyjnych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 8 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 6 mm
Seria Zahnung Z9
Uzębienie, specyficzne dla producenta Z9
Stopień wielkości uzębienia bardzo zgrubne
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 541460 8
EAN / GTIN 4062406658748
Numer producenta 541460 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestawy wybranych pilników obrotowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach.
⌀ chwytu 6 mm.
Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

W dostawie:

Po 1 szt. nr 540709, wielk. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.