{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Zahnung Z9 | |
| Oznaczenie producenta | F0618 | |
| Średnica skrawania Dc | 6 mm | |
| Długość bijaka L3 | 18 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt łuk ostry | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie pojedyncze | |
| Stopień wielkości uzębienia | bardzo zgrubne | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | 540709 F0618 | |
| EAN / GTIN | 4045197522528 | |
| Numer producenta | 540709 F0618 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |