{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Ozobje Z9 | |
| Kratica ozobja | Z9 | |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo grobo (nž/Al) | |
| Rezalni material | HM | |
| Oblika | C1225 | |
| Opis oblike | Okrogli valj | |
| ⌀ glave | 12 mm | |
| Dolžina glave | 25 mm | |
| Celotna dolžina | 65 mm | |
| ⌀ držala | 6 mm | |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |
| Številka izdelka | 540709 C1225 | |
| EAN/GTIN | 4045197522481 | |
| Številka proizvajalca | 540709 C1225 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |