Pilniki obrotowe Z9 − bardzo zgrubne (metale nieżelazne/Al), HM, Typ: AS1225

Nr art.: 540709 AS1225
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 6 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Zahnung Z9
Oznaczenie producenta AS1225
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość bijaka L3 25 mm
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej Z uzębieniem czołowym
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, walcowy
Rodzaj uzębienia Uzębienie pojedyncze
Stopień wielkości uzębienia bardzo zgrubne
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 65 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO); Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540709 AS1225
EAN / GTIN 4045197679796
Numer producenta 540709 AS1225
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 6 mm.
frezy trzpieniowe GARANT z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwytu. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM.
Kształt walcowy AS (ZYAS), z uzębieniem czołowym.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.