{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozubljenja | Nejednako ozubljenje | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM TiAlN | |
Prevlaka | TiAlN | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 5 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540222 D0605 | |
EAN / GTIN | 4062406586812 | |
Broj proizvođača | 540222 D0605 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, tip: D0605
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
30,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
25,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
25,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
25,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla | Kugla | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezni materijal | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | precizno | grubo | grubo | srednje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |