Tarcza pomiarowa nr 7385N, czworokąt wewnętrzny 3/4″, czworokąt zewnętrzny 3/4″, długość 416 mm

Nr art.: 54010002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Masa 0,72 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 54010002
EAN / GTIN 4018754136131
Numer producenta 54010002
Numer L L60010 3229
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do dokręcania śrub z regulacją kąta obrotu, z punktem odczytu w pozycji spoczynkowej
  • czytelny odczyt pod każdym kątem dzięki dwóm ukośnym skalom
  • z odkręcanym magnesem do mocowania nasadki klucza nasadowego z czworokątem wewnętrznym 1/2″
  • Do stosowania z narzędziem do dokręcania, np. Service MANOSKOP® nr 730N
  • Wybór tarczy pomiarowej kąta – z czworokątem 1/2″ lub 3/4″ – zależy od czworokąta klucza dokręcającego

Cecha szcz.:

  • Kwadrat zewnętrzny [cala]: 3/4 cala
  • Wysokość w mm (h): 76 mm
  • Długość w mm (L): 416 mm
  • Zakres pomiarowy [E1]: ±360°
  • Nr.: 7385 N
  • Podział skali [E1]: 2°
  • Wewnętrzny kwadrat [cala]: 3/4 cala
  • Masa: 720 g
  • Szerokość w mm (b): 78 mm