Disque de mesure angulaire No. 7385N Intérieur-4k 3/4″ Extérieur-4k 3/4″ L.416mm

Réf.: 54010002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Poids 0,72 kg

Identification et classification

Référence article 54010002
EAN / GTIN 4018754136131
Réf. fabricant 54010002
Article hors catalogue L60010 3229
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour le serrage de vis commandé par l’angle de rotation, avec point de lecture fixe
  • lecture sûre sous tous les angles grâce à 2 échelles inclinées
  • avec aimant dévissable pour y fixer une douille à carré intérieur 1/2″
  • à utiliser avec un outil de serrage, par ex. Service MANOSKOP® n° 730N
  • le choix du disque de mesure angulaire - avec un carré de 1/2″ ou de 3/4″ - dépend du carré de l’outil de serrage

Caractéristique(s):

  • Carré extérieur [pouce]: 3/4 ″
  • Hauteur mm (h): 76 mm
  • Longueur mm (L): 416 mm
  • Plage de mesure [E1]: ± 360°
  • Codes art.: 7385 N
  • Graduation de l’échelle [E1]: 2°
  • Carré intérieur [pouce]: 3/4 ″
  • Poids: 720 g
  • Largeur mm (b): 78 mm