Úhloměrný kotouč č. 7385N Vnitřní čtverec 3/4″ Vnější čtverec 3/4″ D.416mm

Artiklové číslo: 54010002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Hmotnost 0,72 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 54010002
EAN / GTIN 4018754136131
Číslo výrobce 54010002
L-číslo L60010 3229
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro úhlově řízené utahování šroubů, se stacionárním čtecím bodem
  • Spolehlivé odečítání z jakéhokoli úhlu díky 2 úhlovým stupnicím
  • S odšroubovatelným magnetem pro upevnění nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/2″.
  • k použití s utahovacím nástrojem, např. servisním MANOSKOP® č. 730N.
  • volba úhlového měřicího kotouče - se čtvercem 1/2″ nebo 3/4″ - závisí na čtverci utahovacího nástroje.

Charakteristika:

  • Vnější čtverec [palec]: 3/4 ″
  • Výška mm (h): 76 mm
  • Délka mm (L): 416 mm
  • Rozsah měření [E1]: ± 360°
  • Č.: 7385 N
  • Rozdělení stupnice [E1]: 2°
  • Vnitřní čtverec [palec]: 3/4 ″
  • Hmotnost: 720g
  • Šířka mm (b): 78 mm