• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Winkelmessscheibe Nr. 7385N Innen-4kant 3/4″ Außen-4kant 3/4″ L.416mm

Artikel-Nr.: 54010002

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Gewicht 0,72 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 54010002
EAN / GTIN 4018754136131
Herstellernummer 54010002
L-Nummer L60010 3229
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug, mit ruhendem Ablesepunkt
  • sicheres Ablesen aus jedem Blickwinkel durch 2 schräg angeordnete Skalen
  • mit abschraubbarem Magnet zum Aufstecken eines Steckschlüsseleinsatzes mit 1/2″ Innenvierkant
  • zu verwenden mit einem Anziehwerkzeug, z. B. Service MANOSKOP® Nr. 730N
  • die Wahl der Winkelmessscheibe - mit 1/2″ oder 3/4″ Vierkant - richtet sich nach dem Vierkant des Anziehwerkzeugs

Merkmal:

  • Außenvierkant [zoll]: 3/4 ″
  • Höhe mm (h): 76 mm
  • Länge mm (L): 416 mm
  • Messbereich [E1]: ± 360°
  • Nr.: 7385N
  • Skalenteilung [E1]: 2°
  • Innenvierkant [zoll]: 3/4 ″
  • Gewicht: 720 g
  • Breite mm (b): 78 mm