Wkładki do chwytaków – pryzma

Nr art.: 538140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 30 mm
Materiał powierzchni hartowana
Masa całkowita 200 g
Rodzaj produktu Chwytaki pazurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 538140
EAN / GTIN 4020772538149
Numer producenta 538140
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Wkładki do chwytaków – pryzma, dostawa w parach.
Stal hartowana z powierzchnią odporną na zużycie.
Pierwsza strona z pryzmatem poziomym i pionowym, druga strona karbowana.

Cecha szcz.:

  • L1: 30 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 8 mm
  • L4: 12 mm
  • A*: 0–59 mm
  • ØD*: 12,5–56,0 mm
  • Masa: 200 g