Inserts de préhension pour pinces - prisme

Réf.: 538140
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur 30 mm
Matériau surface trempées
Poids total 200 g
Type de produit griffes

Identification et classification

Référence article 538140
EAN / GTIN 4020772538149
Réf. fabricant 538140
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Inserts de préhension pour pinces - prisme, fournis par paires.
acier trempé avec surface résistante à l’usure.
Premier côté avec prisme horizontal et vertical, deuxième côté avec bords cannelés.

Caractéristique(s):

  • L1: 30 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 8 mm
  • L4: 12 mm
  • A*: 0 - 59 mm
  • ØD*: 12,5 - 56,0 mm
  • Poids: 200 g