Uchopovací vložky pro uchopovače - prisma

Artiklové číslo: 538140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 30 mm
Materiál povrch kalená
Hmotnost celkem 200 g
Druh produktu Montážní servisní kleštiny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 538140
EAN / GTIN 4020772538149
Číslo výrobce 538140
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Uchopovací vložky pro uchopovače - prisma, dodávané ve dvojicích.
Kalený ocel s povrchem odolným proti opotřebení.
První strana s vodorovným a svislým prismaem, druhá strana s narýsovanou hranou.

Charakteristika:

  • L1: 30 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 8 mm
  • L4: 12 mm
  • A*: 0 - 59 mm
  • ØD*: 12,5 - 56,0 mm
  • hmotnost: 200 g