Inserții de prindere pentru clești - prismă

Cod articol.: 538140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 30 mm
Material suprafață călit
Greutate totală 200 g
Tip produs Apucător cu gheară

Identificare și clasificare

Cod articol 538140
EAN / GTIN 4020772538149
Număr producător 538140
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Inserții de prindere pentru clești - prismă, furnizate în perechi.
Oțel călit cu o suprafață rezistentă la uzură.
Prima parte cu prismă orizontală și verticală, a doua parte cu margini canelate.

Caracteristică:

  • L1: 30 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: 8 mm
  • L4: 12 mm
  • A*: 0 - 59 mm
  • ØD*: 12,5 - 56,0 mm
  • greutate: 200 g