Scaffolding, PaxTower S-PLUS 1T, 5,55 m

Nr art.: 53524
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica rygla 45 mm
Z regulacją wysokości nie
Wysokość 4,65 m
Długość 1,8 m
Szerokość 0,72 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 3,55 m
Szerokość platformy 0,6 m
Głębokość platformy 1,8 m
Powierzchnia robocza 1,08 m2
Wysokość robocza do ok. 5,55 m
Z ryglem tak
Wykonanie stopnia szczeble
Średnica szczebli 45 mm
Mobilne tak
Rolki z możliwością regulacji wysokości tak
Norma DIN EN 1004
Kasa obciążenia Klasa obciążenia 3 = 2,00 kN/m2
Masa 108 kg
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 53524
EAN / GTIN 4003866535248
Numer producenta 53524
Numer L L90010 1405
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Opatentowany zespół krawężnika: szybko umieszczony, szybko zamocowany.
  • Płynnie działająca prowadnica zatrzaskowa z twardego tworzywa sztucznego: brak przechylania podczas składania ramek zatrzaskowych.
  • Długość rusztowania: 1,80 m; Szerokość rusztowania: 0,72 m.
  • Bezpieczniejsza i szybsza budowa dzięki poręczom i podestom z przodu w odległości 2 m.
  • Zgodnie z nową normą EN 1004; Rusztowanie klasy 3 (nośność do 200kg/m2).
  • Kółka skrętne 125 mm z hamulcem postojowym; Można je przekształcić w rolki wrzecionowe za pomocą adapterów rolek (nr zamówienia 42794).
  • Średnica otworu i szczebla 45 mm.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 5,55 m
  • Szerokość rusztowania 0,72 m
  • Wysokość rusztowania 4,65 m
  • Długość rusztowania 1,8 m
  • Waga 108 kg
  • Szerokość pomostu 0,6 m
  • Wymiary pomostu 0,6m × 1,8m
  • Wysokość pomostu 3,55 m
  • Długość podestu 1,8 m

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka