{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre montant | 45 mm | |
| Réglage en hauteur | non | |
| Hauteur | 4,65 m | |
| Longueur | 1,8 m | |
| Largeur | 0,72 m | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Hauteur de plate-forme | 3,55 m | |
| Largeur de plate-forme | 0,6 m | |
| Profondeur de plate-forme | 1,8 m | |
| Surface de travail | 1,08 m2 | |
| Hauteur de travail jusqu’à env. | 5,55 m | |
| Montant existant | oui | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Diamètre échelon | 45 mm | |
| À roulettes | oui | |
| Roulettes mobiles | oui | |
| Norme | DIN EN 1004 | |
| Classe de charge | classe de charge 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Poids | 108 kg | |
| Type de produit | echafaudage |
| Référence article | 53524 | |
| EAN / GTIN | 4003866535248 | |
| Réf. fabricant | 53524 | |
| Article hors catalogue | L90010 1405 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |