• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüst, PaxTower S-PLUS 1T, 5,55 m

Artikel-Nr.: 53524
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Holm Durchmesser 45 mm
höhenverstellbar nein
Höhe 4,65 m
Länge 1,8 m
Breite 0,72 m
Plattform vorhanden ja
Plattform-Höhe 3,55 m
Plattform-Breite 0,6 m
Plattform-Tiefe 1,8 m
Arbeitsfläche 1,08 m2
Arbeitshöhe bis ca. 5,55 m
Holm vorhanden ja
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Durchmesser 45 mm
fahrbar ja
Rollen spindelbar ja
Norm DIN EN 1004
Lastklasse Lastklasse 3 = 2,00 kN/m2
Gewicht 108 kg
Produktart Gerüst

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 53524
EAN / GTIN 4003866535248
Herstellernummer 53524
L-Nummer L90010 1405
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
  • Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
  • Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
  • Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
  • Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m2).
  • 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
  • Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

Merkmal:

  • Arbeitshöhe 5.55 m
  • Gerüstbreite 0.72 m
  • Gerüsthöhe 4.65 m
  • Gerüstlänge 1.8 m
  • Gewicht 108 kg
  • Plattformbreite 0.6 m
  • Plattformgröße 0,6m × 1,8m
  • Plattformhöhe 3.55 m
  • Plattformlänge 1.8 m