Rolsteiger, PaxTower S-PLUS 1T, 5,55 m

Artikelnummer: 53524
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 53524
EAN/GTIN 4003866535248
Nummer fabrikant 53524
L-nummer L90010 1405

Omschrijving

Omschrijving:

Gepatenteerde kantplank-eenheid: Snel aangebracht en snel vastgezet.
Steigerlengte: 1,80 m; steigerbreedte: 0,72 m.
Volgens nieuwe EN 1004; Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m2).
Zwenkwielen van 125 mm met rem; uit te breiden met rollenadapter (bestelnr. 42974) tot spindelbare wielen.
Schoor- en sportdiameter 45 mm.

Kenmerk:

Gewicht 108 kg
Platformbreedte 0.6 m
Platformhoogte 3.55 m
Platformlengte 1.8 m
Platformmaat 0,6m × 1,8m
Steigerhoogte 4.65 m
Steigerlengte 1.8 m
Werkhoogte 5.55 m