{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Opakowanie | karton | |
| Powierzchnia pomiarowa | kształt zaokrąglony | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Różne zakresy pomiarowe wewn./zewn. | tak | |
| min. wewnętrzny zakres pomiarowy | 20,1 mm | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Prowadnica | Podwyższona prowadnica | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
| Numer artykułu | 533-406 | |
| EAN / GTIN | 4946368110776 | |
| Numer producenta | 533-406 | |
| Numer L | L40010 2180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |