Calibre Nonius, superficies de medición de cuchillas 0-1000 mm, 0,05 mm, métrico

Número de artículo: 533-406
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Metrología Analógico/a
Contenido pieza única
Embalaje Cartón
Superficie de medición forma redondeada
Capacidad de medición mín. 0 mm
Diferentes rangos de medición interior / exterior
Capacidad de medición interior mín. 20,1 mm
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Guía Guía elevada
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 533-406
EAN / GTIN 4946368110776
Número del fabricante 533-406
Número L L40010 2180
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los calibres con pico y patas de medición estándar permiten realizar mediciones métricas sencillas. Ofrecen las siguientes ventajas: Las medidas interiores y exteriores se pueden leer directamente en el nonio superior / inferior. Con superficies de medición redondeadas para medir medidas interiores. La superficie cromada satinada de las escalas principal y del nonio garantiza una buena legibilidad.

Característica:

  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,15 mm
  • Límite de la desviación de medición , , S MPE: +/-0,15 mm
  • Medición interna de: 20,1 mm
  • Rango de medición.: 0 - 1,000
  • Valor de división de la escala: 0,05 mm

Volumen de suministro:

Se entrega en una caja