Calibro nonio, superfici di misura della lama 0-1000 mm, 0,05 mm, metrico

Codice art.: 533-406
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio Scatola
Superficie di contatto es. arrotondata
Campo di misura min. 0 mm
Diversi campi di misura all´interno e all´esterno
Campo di misura interno min. 20,1 mm
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Guida Guida di scorrimento rialzata
Metrologia Es. analogica
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 533-406
EAN / GTIN 4946368110776
Codice del produttore 533-406
Numero-L L40010 2180
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I calibri a becco e i piedini di misura standard consentono di effettuare semplici misurazioni metriche. Offrono i seguenti vantaggi: Le misure interne ed esterne possono essere lette direttamente dal nonio superiore/inferiore. Con superfici di misura arrotondate per la misurazione delle dimensioni interne. La superficie cromata satinata della scala principale e del nonio garantisce una buona leggibilità.

Proprietà:

  • Valore limite dell’, Errore di misura , E MPE: +/-0,15 mm
  • Valore limite dell’, Errore di misura , S MPE: +/-0,15 mm
  • Misura interna di: 20,1 mm
  • Campo di misura: 0 - 1,000
  • Risoluzione: 0,05 mm

Fornitura:

Fornitura in custodia singola