Şubler vernier, suprafețe de măsurare lamă 0-1000 mm, 0.05 mm, metric

Cod articol.: 533-406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Analog
Cuprins o singură parte
Ambalaj Cutie de carton
Suprafaţă de măsurare rotunjit
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Intervale diferite de măsurare în interior / exterior da
Domeniu de măsurare interior min. 20,1 mm
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 533-406
EAN / GTIN 4946368110776
Număr producător 533-406
L-Număr L40010 2180
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Etrierii cu cioc și picioarele de măsurare standard permit măsurători metrice simple. Acestea oferă următoarele avantaje: Măsurătorile interioare și exterioare pot fi citite direct de pe vernierul superior / inferior. Cu suprafețe de măsurare rotunjite pentru măsurarea dimensiunilor interne. Suprafața cromată satinată a scării principale și a vernierului asigură o bună lizibilitate.

Caracteristică:

  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,15 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , S MPE: +/-0,15 mm
  • Măsurarea internă a: 20,1 mm
  • Domeniu de măsurare: 0 - 1,000
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,05 mm

Livrare:

Livrare în cutie