Suwmiarka noniuszowa, powierzchnie pomia

Nr art.: 533-405
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
Opakowanie karton
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Różne zakresy pomiarowe wewn./zewn. tak
Min. wewnętrzny zakres pomiarowy 20,1 mm
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Analogowy
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 533-405
EAN / GTIN 4946368110769
Numer producenta 533-405
Numer L L40010 2179
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Suwmiarki z ramieniem dziobowym i standardowym umożliwiają łatwe pomiary metryczne. Oferują następujące korzyści: Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne można odczytać bezpośrednio z górnego/dolnego noniusza. Z powierzchniami pomiarowymi zaokrąglonymi do pomiaru wymiarów wewnętrznych. Satynowa chromowana powierzchnia skali głównej i skali noniuszowej zapewnia dobrą czytelność.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,12 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,12 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 1 X 0,315 X 0,06 M
  • Pomiar wewnętrzny: 20,1 mm
  • Zakres pomiarowy: 0-750
  • wartość podziałki skali: 0,05 mm

W dostawie:

In a box