• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Dienstag, 26. Mai von 20:00 - 21:00 Uhr, zeitweise nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Schnabelmessflächen 0-750 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 533-405
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Karton
Messfläche gerundet
Messbereich min. 0 mm
Abweichende Messbereiche innen / außen ja
Messbereich innen min. 20,1 mm
Feststellung Feststellschraube oben
Führung erhöhte Führungsbahn
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 533-405
EAN / GTIN 4946368110769
Herstellernummer 533-405
L-Nummer L40010 2179
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschieber mit Schnabel- und Standardmessschenkel ermöglichen einfache metrische Messungen. Sie bieten folgende Vorteile: Innen- und Außenmessungen können direkt vom oberen- /unteren Nonius abgelesen werden. Mit abgerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen. Die satinierte Chromoberfläche der Haupt- und Nonius-Skale sorgt für eine gute Lesbarkeit.

Merkmal:

  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,12 mm
  • Grenzwert der Messabweichung , S MPE: +/-0,12 mm
  • Größe / Abmessung: 1 X 0,315 X 0,06 M
  • Innenmessung von: 20,1 mm
  • Messbereich: 0 - 750
  • Skalenteilungswert: 0,05 mm

Lieferumfang:

Lieferung in einer Box