Pied à coulisse Nonius, surfaces de mesure du bec 0-750 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 533-405
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Carton
Surface de mesure forme arrondie
Plage de mesure min 0 mm
Plages de mesure intérieures / extérieures différentes oui
Plage de mesure intérieure min. 20,1 mm
Blocage vis de blocage en haut
Guidage glissière surélevée
Métrologie mode analogique
Type de produit pied à coulisse d’atelier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 533-405
EAN / GTIN 4946368110769
Réf. fabricant 533-405
Article hors catalogue L40010 2179
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les pieds à coulisse avec branches à bec et standard permettent de réaliser des mesures métriques simples. Ils offrent les avantages suivants : Les mesures intérieures et extérieures peuvent être lues directement à partir du vernier supérieur/inférieur. Avec des surfaces de mesure arrondies pour mesurer les dimensions intérieures. La surface chromée satinée de la graduation principale et du vernier assure une bonne lisibilité.

Caractéristique(s):

  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,12 mm
  • Valeur limite de l’, Erreur de mesure , S MPE: +/-0,12 mm
  • Taille / dimension: 1 X 0,315 X 0,06 M
  • Mesure intérieure de: 20,1 mm
  • Plage de mesure: 0 - 750
  • Valeur de graduation: 0,05 mm

Livraison:

Livraison dans une boîte