Noniusův kaliper, měřicí plochy lopatek 0-750 mm, 0,05 mm, metrický

Artiklové číslo: 533-405
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 533-405
EAN / GTIN 4946368110769
Číslo výrobce 533-405
L-číslo L40010 2179
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Třmeny se zobáčkem a standardními měřicími nožičkami umožňují jednoduché metrické měření. Nabízejí následující výhody: Vnitřní a vnější měření lze odečítat přímo z horního/dolního noniusu. Se zaoblenými měřicími plochami pro měření vnitřních rozměrů. Saténově chromovaný povrch hlavní stupnice a noniálu zajišťuje dobrou čitelnost.

Charakteristika:

  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,12 mm
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , S MPE: +/-0,12 mm
  • Velikost / rozměr: 1 X 0,315 X 0,06 M
  • Interní měření: 20,1 mm
  • Rozsah měření: 0 - 750
  • Dělení stupnice: 0,05 mm