Lengthwise divider

Nr art.: 5326570
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Powłoka Ocynkowane
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Materiał Z blachy stalowej
Szerokość 320 mm
Wysokość 60 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Ścianka działowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5326570
EAN / GTIN 4010886532652
Numer producenta 5326570
Numer L L60160 5946
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • In five different lengths for varying drawer depths
  • In zinc-plated sheet steel
  • Made of galvanized sheet steel

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Sheet steel
  • REACH registration available: no
  • Suitable for models: 1430
  • Total height [mm]: 60 mm
  • Total length [mm]: 320 mm
  • VDE certified: no