Separator longitudinal 320 x 60 mm

Cod articol.: 5326570
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Strat de acoperire Galvanizat
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Material Tablă de oţel
Lăţime 320 mm
Înălţime 60 mm
Recomandat pentru Sertare
Cuprins o singură parte
Tip produs Perete despărţitor

Identificare și clasificare

Cod articol 5326570
EAN / GTIN 4010886532652
Număr producător 5326570
L-Număr L60160 5946
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

În 2 înălțimi diferite. Detaliile din paranteze se referă la sertarele divizibile
În 5 lungimi diferite pentru diferite adâncimi de sertare
Fabricat din tablă de oțel galvanizat.

Caracteristică:

  • Potrivit pentru modelele: 1430
  • Înălțime totală [mm]: 60 mm
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu