Divisor longitudinal

Número de artículo: 5326570
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Recubrimiento Galvanizado/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Material Chapa de acero
Anchura 320 mm
Altura 60 mm
Para Cajones
Contenido pieza única
Tipo de producto Pared separadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 5326570
EAN / GTIN 4010886532652
Número del fabricante 5326570
Número L L60160 5946
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

En cinco longitudes diferentes para distintas profundidades de los cajones
De chapa de acero, galvanizado

Característica:

  • Adecuado para modelos: 1430
  • Altura total [mm]: 60 mm
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no