Podélný dělič 320 x 60 mm

Artiklové číslo: 5326570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Povlak Pozinkováno
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Materiál Ocelový plech
Šířka 320 mm
Výška 60 mm
Vhodné pro Zásuvky
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dělicí příčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5326570
EAN / GTIN 4010886532652
Číslo výrobce 5326570
L-číslo L60160 5946
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Ve 2 různých výškách. Údaje v závorkách se týkají dělitelných zásuvek
V 5 různých délkách pro různé hloubky zásuvek
Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.

Charakteristika:

  • Vhodné pro modely: 1430
  • Celková výška [mm]: 60 mm
  • Celková délka [mm]: 320 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez