{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica | 11 mm | |
| Kolor włosia | Jasny | |
| Kolor | czerwony; białe | |
| Materiał, Trzonek | drewno | |
| Powierzchnia | wersja naturalna | |
| Powłoka | Niepolakierowane | |
| Rodzaj produktu | Pędzle okrągłe | |
| Skuwka pędzla | z tworzywa sztucznego | |
| Kształt główki pędzla | okrągłe | |
| Wielkość pędzla | 8 | |
| Długość włosia | 17,5 mm | |
| Rozmieszczenie włosia | płaski | |
| Materiał włosia | Włosie chińskie | |
| Zakres zastosowania | Lakierowanie; Malowanie | |
| Długość całkowita | 275 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 53258 | |
| EAN / GTIN | 4250560502117 | |
| Numer producenta | 53258 | |
| Numer L | L00760 213 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |