{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Priemer | 11 mm | |
| Farba štetín | svetlé | |
| Farba | červená; bílá | |
| Materiál, násada | drevo | |
| Povrch | prírodné | |
| Povrchová úprava | nelakované | |
| Druh produktu | guľatý štetec | |
| Jednozväzkový štetec | Plast | |
| Tvar hlavy štetca | oblé | |
| Veľkosť štetca | 8 | |
| Dĺžka štetín | 17,5 mm | |
| Usporiadanie štetín | rovná | |
| Materiál štetín | čínske štetiny | |
| Rozsah použitia | lakovať; natierať | |
| Dĺžka celkovo | 275 mm | |
| Násada/rukoväť | násada |
| Číslo položky | 53258 | |
| EAN/GTIN | 4250560502117 | |
| Číslo výrobcu | 53258 | |
| Číslo L | L00760 213 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |