• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie-Ringpinsel helle Borstenmischung Gr. 08

Artikel-Nr.: 53258
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 11 mm
Farbe Borsten hell
Farbe rot; weiß
Material, Stiel Holz
Oberfläche natur
Beschichtung unlackiert
Produktart Ringpinsel
Einband des Pinsels Kunststoff
Pinselkopf Form rund
Pinselgröße 8
Länge Borsten 17,5 mm
Anordnung Borsten eben
Material Borsten Chinaborste
Einsatzbereich Lackieren; Streichen
Länge gesamt 275 mm
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 53258
EAN / GTIN 4250560502117
Herstellernummer 53258
L-Nummer L00760 213
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Industrie-Ringpinsel Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb