Pensulă industrială inelară cu amestec de peri ușori, mărimea 08

Cod articol.: 53258
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 11 mm
Culoare perii Deschis
Culoarea roşu; alb
Material, Coadă lemn
Suprafaţă natur
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă cilindrică
Modul de legare a pensulei Plastic
Forma cap perie rotund
Mărimea pensulei 8
Lungimea perie 17,5 mm
Aranjare perii neted
Material peri Pensulă chinezească
Domeniu de utilizare Vopsire; Vopsire
Lungimea totală 275 mm
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 53258
EAN / GTIN 4250560502117
Număr producător 53258
L-Număr L00760 213
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Pensulă industrială cu inel Amestec de peri de culoare deschisă. Rășină albă, capac roșu, mâner din lemn nevopsit.