Pilniki diamentowe do rowków, 150 mm, Ziarno D126 (średnie) uniwersalne, Typ: 4

Nr art.: 529650 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy okrągłe
Długość okładziny 25 mm
Uziarnienie D126
Rodzaj produktu Pilniki precyzyjne do rowków
Do materiału stal; Materiały twarde
Średnica 3 mm
Długość całkowita 150 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529650 4
EAN / GTIN 4007220017180
Numer producenta 4007220017180
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 

Opis

Wykonanie:

kształt zbliżony do nr 528050, ale oba końce pokryte pyłem diamentowym o równomiernej ziarnistości.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi tnących, tłoczących i prasujących ze stali hartowanej lub HM
.Nie stosować dużego nacisku.