• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pilă diamantată, 150 mm Granulaţie D126 (medie) Universal, Tip: 4

Cod articol.: 529650 4
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere rotund
Lungimea stratului de acoperire 25 mm
Granulaţie D126
Tip produs Pilă
recomandat pentru material Oţel; Materiale de prelucrat dure
Diametru 3 mm
Lungimea totală 150 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 529650 4
EAN / GTIN 4007220017180
Număr producător 4007220017180
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 

Descriere

Execuţie:

Formă similară ca cea de la Cod 528050, dar acoperită la ambele capete cu vopsea pulbere de diamant cu granulaţie uniformă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea ulterioară precisă a profilurilor din oţel călit sau carbură. A se pili cu presiune redusă.