Dijamantna turpija, 150 mm granulacija D126 (srednja) Universal 4

Artikl br.: 529650 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D126
Opis oblika okrugli
Ukupna duljina 150 mm
Presjek s prevlakom 3 mm
Duljina prevlake 25 mm
Vrsta proizvoda Žljebasta turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 529650 4
EAN / GTIN 4007220017180
Broj proizvođača 4007220017180

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 

Opis

Izvedba:

Oblik sličan br. 528050, ali na oba kraja prevučeno dijamantnim prahom s jednolikom granulacijom.

Upotreba:

Za preciznu naknadnu obradu alata za oblikovanje od kaljenog čelika ili tvrdog metala.
Turpijati s malim pritiskom.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu