Pilniki diamentowe do rowków, 150 mm, Ziarno D126 (średnie) uniwersalne, Typ: 1L

Nr art.: 529650 1L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy prostych; płaskie,
Długość okładziny 25 mm
Uziarnienie D126
Rodzaj produktu Pilniki precyzyjne do rowków
Do materiału stal; Materiały twarde
Szerokość 3,8 mm
Wysokość 1,6 mm
Długość całkowita 150 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529650 1L
EAN / GTIN 4007220016978
Numer producenta 4007220016978
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 

Opis

Wykonanie:

kształt zbliżony do nr 528050, ale oba końce pokryte pyłem diamentowym o równomiernej ziarnistości.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi tnących, tłoczących i prasujących ze stali hartowanej lub HM
.Nie stosować dużego nacisku.