• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Diamant-Riffelfeile, 150 mm Korn D126 (mittel) Universal, Typ: 4

Artikel-Nr.: 529650 4
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschreibung Form rund
Länge Belag 25 mm
Körnung D126
Produktart Riffelfeile
geeignet für Material Stahl; harte Werkstoffe
Durchmesser 3 mm
Länge gesamt 150 mm
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 529650 4
EAN / GTIN 4007220017180
Herstellernummer 4007220017180
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 

Beschreibung

Ausführung:

Form ähnlich Nr. 528050, jedoch an beiden Enden mit Diamantpulver einheitlicher Körnung bestreut.

Verwendung:

Für maßgenaues Nacharbeiten von Formen aus gehärtetem Stahl oder Hartmetall.
Mit wenig Druck feilen.