• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Pilniki diamentowe, zestaw 5-elementowy, 215 mm, Ziarno D126

Nr art.: 529160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba 5
Opis formy okrągłe; półokrągły; płaskie; zaostrzony
Stopień rozdrobnienia średni
Uziarnienie D126
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pilnik z poręcznym chwytem
Do materiału tworzywa sztuczne; Materiały twarde
Długość całkowita 215 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529160
EAN / GTIN 4007220017357
Numer producenta 4007220017357
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

Kształty podobne do iglaków nr 529220, ale z półfabrykatów podobnych do pilników Habilis nr 527060 (wzmocniony przekrój, gruby kuty chwyt) około 3-krotnie większa powierzchnia robocza niż w przypadku iglaków.

Zastosowanie:

Do obróbki stali hartowanych lub ulepszanych, HM, szkła, ceramiki i tworzyw wzmacnianych włóknem szklanymNie stosować dużego nacisku, szczególnie na krawędziach! Nie przynosi to lepszych wyników a tylko niszczy pilnik.

W dostawie:

5-częściowy, po 1 pilniku nr 529150 wielk. 1; 3; 4; 5; 6 w mocnym pudełku z tworzywa sztucznego.